Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Dichtungsplatte NOVAPHIT SSTC TA-L 1000x1000x1

  • ERIKS:12707669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,50 €/ Stückexkl. MwSt

205,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC TA-L
Anzahl Einlagen
1
Dicke
1 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Dichte
1.37 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Reinheit Grafit
≥99 %
Ash content %
≤1 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤4 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Anti-stick
Ja