144,00 €/ Stückexkl. MwSt
168,48 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPHIT |
Typ | SSTC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Dicke | 1 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Reinheit Grafit | ≥99 % |
Ash content % | ≤1 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Streckmetall |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 250 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | ≤4 % |
Schwefelgehalt PPM | <700 |
Anti-stick | Ja |