Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Dichtungsplatte NOVAPHIT MST XP 1000x1000x3

  • ERIKS:11658103
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
MST XP
Anzahl Einlagen
5
Dicke
3 mm
Länge
1000 mm
Breite
1000 mm
Dichte
1.3 g/cm³
Dicke der Einlage
0.05 mm
Reinheit Grafit
>99.5 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Anti-stick
Ja