Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPHIT |
Typ | MST XP |
Anzahl Einlagen | 3 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1000 mm |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.05 mm |
Reinheit Grafit | >99.5 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Streckmetall |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 250 bar |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Schwefelgehalt PPM | <700 |
Anti-stick | Ja |