4,67 €/ Stückexkl. MwSt
5,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVATEC |
Typ | PREMIUM XP |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 130 mm |
Innendurchmesser | 73 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Königsblau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.74 g/cm³ |
791,55 €/ Stückexkl. MwSt
926,11 €inkl. MwSt
32,439 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026