36,30 €/ Stückexkl. MwSt
42,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | UNIVERSAL |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN500 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser | 624 mm |
Innendurchmesser | 508 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellgrün |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 200 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |