Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL PN25 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11044588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
284 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

352,80 €/ Stückexkl. MwSt

412,78 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026