Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL PN10/40 DN40 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11914944
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,37 €/ Stückexkl. MwSt

1,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN40
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
92 mm
Innendurchmesser
49 mm
Dicke
1.5 mm
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³