Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL 300lbs 20" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,50 €/ Stückexkl. MwSt

60,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
20"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
654 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

352,80 €/ Stückexkl. MwSt

412,78 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026