1,84 €/ Stückexkl. MwSt
2,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | UNIVERSAL |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 111 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellgrün |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 200 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.8 g/cm³ |