Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL 150lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11044483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,70 €/ Stückexkl. MwSt

53,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
718 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³