Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS UNIVERSAL 150lbs 2" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11485873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
105 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.8 g/cm³
Ähnliche Produkte

352,80 €/ Stückexkl. MwSt

412,78 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026