Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS MULTI PN10 DN250 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11914731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,30 €/ Stückexkl. MwSt

17,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
328 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte

437,40 €/ Stückexkl. MwSt

511,76 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026