Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS MULTI PN10/16 DN200 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:10002847
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,80 €/ Stückexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
273 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.584,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.854,33 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026