Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS MULTI 600lbs 24" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,10 €/ Stückexkl. MwSt

112,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
791 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte

437,40 €/ Stückexkl. MwSt

511,76 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026