Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS MULTI 300/600lbs 1.1/4" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,93 €/ Stückexkl. MwSt

3,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
83 mm
Innendurchmesser
42 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte

1.584,90 €/ Stückexkl. MwSt

1.854,33 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026