5,60 €/ Stückexkl. MwSt
6,55 €inkl. MwSt
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | MULTI II |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 175 mm |
Innendurchmesser | 114 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Dichte | 1.6 g/cm³ |
437,40 €/ Stückexkl. MwSt
511,76 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026