Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS MULTI 150lbs 3/4" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:10002804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,00 €/ Stückexkl. MwSt

1,17 €inkl. MwSt

193 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
57 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.6 g/cm³
Ähnliche Produkte

437,40 €/ Stückexkl. MwSt

511,76 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026