Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 880 300lbs 18" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13686466
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,50 €/ Stückexkl. MwSt

46,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
597 mm
Innendurchmesser
457 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.3 g/cm³
Ähnliche Produkte

307,35 €/ Stückexkl. MwSt

359,60 €inkl. MwSt

6,496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026