Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 880 300lbs 10" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13686462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,00 €/ Stückexkl. MwSt

17,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
362 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.3 g/cm³
Ähnliche Produkte

307,35 €/ Stückexkl. MwSt

359,60 €inkl. MwSt

6,496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026