Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 880 300/600lbs 3" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13686457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,16 €/ Stückexkl. MwSt

3,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
149 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.3 g/cm³
Ähnliche Produkte

307,35 €/ Stückexkl. MwSt

359,60 €inkl. MwSt

6,496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026