Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 880 300/600lbs 1.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13686454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,60 €/ Stückexkl. MwSt

1,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
95 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Dichte
1.3 g/cm³
Ähnliche Produkte

307,35 €/ Stückexkl. MwSt

359,60 €inkl. MwSt

6,496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026