Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 850 PN40 DN500 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13684436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,80 €/ Stückexkl. MwSt

58,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
628 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

388,35 €/ Stückexkl. MwSt

454,37 €inkl. MwSt

28,111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026