Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 850 PN40 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:14485940
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,40 €/ Stückexkl. MwSt

48,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
571 mm
Innendurchmesser
458 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Dichte
1.35 g/cm³