64,60 €/ Stückexkl. MwSt
75,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 850 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN600 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser | 731 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellbraun |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -100 bis 130 °C |
Max. Druck | 80 bar |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
388,35 €/ Stückexkl. MwSt
454,37 €inkl. MwSt
28,111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026