Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 850 PN10/16 DN150 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13531371
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Stückexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN150
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
218 mm
Innendurchmesser
169 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

388,35 €/ Stückexkl. MwSt

454,37 €inkl. MwSt

28,111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026