Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 850 300lbs 5" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13686420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,60 €/ Stückexkl. MwSt

6,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
216 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

284,40 €/ Stückexkl. MwSt

332,75 €inkl. MwSt

15,89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026