Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 850 300/600lbs 3/4" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13686412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,97 €/ Stückexkl. MwSt

1,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

284,40 €/ Stückexkl. MwSt

332,75 €inkl. MwSt

15,89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026