5,40 €/ Stückexkl. MwSt
6,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 850 |
Norm | ASME B16.21 |
Mit Falzrand | Nein |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 222 mm |
Innendurchmesser | 168 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material Binder | NBR |
Farbe | Hellbraun |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -100 bis 130 °C |
Max. Druck | 80 bar |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
284,40 €/ Stückexkl. MwSt
332,75 €inkl. MwSt
15,89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026