Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 850 150lbs 2.1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13686398
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,14 €/ Stückexkl. MwSt

2,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
124 mm
Innendurchmesser
73 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

284,40 €/ Stückexkl. MwSt

332,75 €inkl. MwSt

15,89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026