Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 PN16 DN400 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11914508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,20 €/ Stückexkl. MwSt

58,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
495 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³