Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 600lbs 24" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,00 €/ Stückexkl. MwSt

161,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
791 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³