Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 300/600lbs 2.1/2" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11405793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,88 €/ Stückexkl. MwSt

5,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
130 mm
Innendurchmesser
73 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³