Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS UNIVERSAL 1500x1500x1.5

  • ERIKS:10017361
  • Hersteller:0179311150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

265,50 €/ Stückexkl. MwSt

310,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
UNIVERSAL
Dicke
1.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Hellgrün
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.8 g/cm³