297,90 €/ Stückexkl. MwSt
348,54 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | MULTI II W/O AS |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.6 g/cm³ |