Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS MULTI 1500x1500x2.5

  • ERIKS:10017348
  • Hersteller:0143311250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

728,10 €/ Stückexkl. MwSt

851,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Dicke
2.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.6 g/cm³