320,40 €/ Stückexkl. MwSt
374,87 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | MULTI II |
Dicke | 1 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Blau |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 250 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.6 g/cm³ |