Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS MULTI 1500x1500x0.3

  • ERIKS:10017341
  • Hersteller:0143311030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,80 €/ Stückexkl. MwSt

212,71 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
MULTI II
Dicke
0.3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Blau
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 250 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.6 g/cm³