Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS BASIC 1500x1500x1.5

  • ERIKS:10017433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,43 €/ Stückexkl. MwSt

192,38 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
BASIC
Dicke
1.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Orange
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
85 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.7 g/cm³