123,32 €/ Stückexkl. MwSt
144,28 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | BASIC |
Dicke | 1 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Orange |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.7 g/cm³ |