Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS BASIC 1500x1500x0.5

  • ERIKS:10017431
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,66 €/ Stückexkl. MwSt

100,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
BASIC
Dicke
0.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Orange
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
85 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.7 g/cm³