Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 880 1500x1500x0.75

  • ERIKS:13225391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,15 €/ Stückexkl. MwSt

224,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
880
Dicke
0.75 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -100 bis 200 °C
Max. Druck
100 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.3 g/cm³