160,20 €/ Stückexkl. MwSt
187,43 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 880 |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Beige |
Anti Klebeschicht | Ja |
Temperaturbereich | von -100 bis 200 °C |
Max. Druck | 100 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.3 g/cm³ |