Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 850 1500x1500x3

  • ERIKS:12490097
  • Hersteller:0164311300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

582,75 €/ Stückexkl. MwSt

681,82 €inkl. MwSt

13,333 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
850
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Hellbraun
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -100 bis 130 °C
Max. Druck
80 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.35 g/cm³