Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 815 3000x1500x4

  • ERIKS:10017339
  • Hersteller:0182331400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.746,90 €/ Stückexkl. MwSt

2.043,87 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Dicke
4 mm
Länge
3000 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.35 g/cm³