Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 815 1500x1500x0.75

  • ERIKS:10017329
  • Hersteller:0182311075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,30 €/ Stückexkl. MwSt

239,03 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Dicke
0.75 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Nein
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.35 g/cm³