148,05 €/ Stückexkl. MwSt
173,22 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPRESS |
Typ | 815 |
Dicke | 0.4 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Farbe | Grün/Beige |
Anti Klebeschicht | Nein |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
Max. Druck | 50 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.35 g/cm³ |