Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAFORM SK 1500x1000x1.5

  • ERIKS:10017318
  • Hersteller:0197151150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,60 €/ Stückexkl. MwSt

320,11 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAFORM
Typ
SK
Anzahl Einlagen
1
Dicke
1.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1000 mm
Farbe
Grau
Anti Klebeschicht
Nein
Material Einlage
Stahl
Ausführung Einlagen
Metall Gittergewebe
Temperaturbereich
von -40 bis 450 °C
Max. Druck
6 bar
Material Binder
NBR
Dichte
1.9 g/cm³
Dicke der Einlage
0.5 mm