229,95 €/ Stückexkl. MwSt
269,04 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAFORM |
Typ | SK |
Anzahl Einlagen | 1 |
Dicke | 1.2 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1000 mm |
Farbe | Grau |
Anti Klebeschicht | Nein |
Material Einlage | Stahl |
Ausführung Einlagen | Metall Gittergewebe |
Temperaturbereich | von -40 bis 450 °C |
Max. Druck | 6 bar |
Material Binder | NBR |
Dichte | 1.9 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.5 mm |