Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Decke Isotherm 1000 1000X2000

  • ERIKS:10041428
  • Hersteller:3007389910
Image 1
Schützen empfindliche Bauteile in der unmittelbaren Umgebung vor Funken, Schlacken oder Schweissperlen. Isotherm Schutzdecken bestehen aus veredelten Filamentgarnen und enthalten kein Asbest.

Einsatzbereiche
Anwendung als isolierender Hitzeschutzvorhang, als Unterlage bei Schweissarbeiten usw. Auch als Löschdecke geeignet.

Anwendungshinweis
Anwendungsgrenztemperatur bei einseitiger Temperaturbelastung 800°C.
Zur Liste hinzufügen

274,00 €/ Stückexkl. MwSt

320,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Länge
2000 mm
Breite
1000 mm
Wärmeleitungskoeffizient
0.19 W/(m.K)